Motion
B602104

B-LOC
B602104

Casquillos sin llave - Serie B106 , 1.2500 in ID, 2.3620 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02703760
No. Fabricante B602104
Precio80.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B602104

Casquillos sin llave - Serie B106 , 1.2500 in ID, 2.3620 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02703760
No. Fabricante B602104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$80.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16099 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    9595 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.3620 pulg.
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602104
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    500 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    9595 lbf
  • UPC_NO
    662345044318

Descripción general

Descripción del fabricante
B602104 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 1-1/4"

También puede gustarle