Motion
MDHR2-30R

SMC
MDHR2-30R

Agarrador, MHR
Artículo MI #02703761
No. Fabricante MDHR2-30R
Precio493.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MDHR2-30R

Agarrador, MHR
Artículo MI #02703761
No. Fabricante MDHR2-30R
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
Precio493.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Cerrado Ancho  
    19 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    37 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra de dedo Serie MHR2 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones. La garra de dedo Serie MHR3 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 2 dedos (accionador giratorio)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    59 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    58 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 °F a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Aplicaciones especiales
    Sala limpia

Descripción general

Descripción del fabricante
MDHR2-30R CILOS
  • Doble acción, accionamiento giratorio
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 30 mm
  • Alta repetibilidad: ±0.01 mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle