Motion
10869

3M
10869

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 3/4 pulgadas de ancho, 7 mil de grosor, 66 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de +32 a +221 °F. Rango
Artículo MI #02703768
No. Fabricante 10869
Precio16.34 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10869

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 3/4 pulgadas de ancho, 7 mil de grosor, 66 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de +32 a +221 °F. Rango
Artículo MI #02703768
No. Fabricante 10869

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.34 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 66 pies
  • Longitud
    66 pies
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico, aislamiento
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    00054007108696
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +221 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    VDE 0340-TEIL1, RoHS 2011/65/EU, certificación CSA, homologación UL
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Naranja
  • Rango de temperatura
    0 °C a 105 °C, 32 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00054007108696
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
10869-DL-5 3/4" X66' X 0.007" #35 NARANJA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Retardante a las llamas y altamente resistente a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, disolventes y muchos ácidos
  • Adecuado para su uso en la identificación de fases, codificación por colores de cables de motor y sistemas de tuberías y para marcar áreas de seguridad
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -10 a 105 °C ( 14 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado VDE, CSA y cumple con RoHS 2015/863/EU