Motion
1R35X40X12.5

NTN
1R35X40X12.5

Anillo interior
Artículo MI #02704044
No. Fabricante 1R35X40X12.5
Precio21.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R35X40X12.5

Anillo interior
Artículo MI #02704044
No. Fabricante 1R35X40X12.5
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
Precio21.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg.
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    0.4921 pulg.
  • Peso
    0.062 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Cojinete compatible
    BK4012, HK4012
  • Descripción larga
    El 1R35X40X12.5 es un cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.3780 pulgadas, un diámetro exterior de 1.5748 pulgadas y un ancho total de 0.4921 pulgadas, que pesa 0.062 libras.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359478259
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • UPC_NO
    4547359478259

Descripción general

Descripción del fabricante
1R35X40X12.5 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"