Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.50 mm
- Orificio - Lado 116 mm
- Orificio - Lado 216 mm
- Tamaño del orificio0.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio58.70 mm
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela0.25 mm
- Diámetro exterior50.80 mm
- Longitud total58.70 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable
- Tolerancia al orificio0,03 mm / -0,00 mm
- Estilo de acoplamientoAbrazadera con chaveta
- Par dinámico sin inversión22.60 Nm
- Inversión dinámica de par11.30 Nm
- Material del concentradorAluminio anodizado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante63452916765
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C)
- SerieMBCK
- Par estático45.2 Nm
- Capacidad de par33.33 pies-libras
- Rigidez torsional108 Nm/Deg
- UPC_NO63452916765