Motion
HPCA-80
Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero inoxidable, Diámetro del rodillo de 80 mm, Orificio de 25 mm, Ancho del rodillo de 46 mm, Sellado
Artículo MI #02704326
No. Fabricante HPCA-80
Precio354.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero inoxidable, Diámetro del rodillo de 80 mm, Orificio de 25 mm, Ancho del rodillo de 46 mm, Sellado
Artículo MI #02704326
No. Fabricante HPCA-80
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
Su precio$354.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    80 mm
  • Rodillo Ancho  
    46 mm
  • Peso
    3.11 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    88960 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424961073

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCA-80

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good