Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento11.62 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoH3067
- Distancia entre ejes2.12 pulg.
- Longitud a través del orificio4-3/4 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro mín. del orificio54 mm
- Diámetro exterior10 pulg.
- Peso4.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del elementoNitrilo, elastómero termoplástico
- Tipo de elementoAlmohadilla
- Material del concentradorHierro dúctil
- IncluyeJuego de almohadillas
- Tipo de mordazaMandíbula en tijera
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144153616
- MaterialAcero
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de mordaza
- Tipos de productosCuello
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieH
- Capacidad de par47196 pulg.
- UPC_NO685144153616