Motion
SY 1. TF/VA201

SKF
SY 1. TF/VA201

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1 in de diámetro interno, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704801
No. Fabricante SY 1. TF/VA201
Precio292.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 1. TF/VA201

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1 in de diámetro interno, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704801
No. Fabricante SY 1. TF/VA201
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
Precio292.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    0,6300 pulg.
  • Ancho de la base
    36 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    130 mm
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.7559 pulg.
  • Longitud total
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316571381329

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 1. BLOQUES DE ALMOHADA DE LA UNIDAD TF/VA201