Motion
SY 2.7/16 TF/VA228

SKF
SY 2.7/16 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704812
No. Fabricante SY 2.7/16 TF/VA228
Precio825.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 2.7/16 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704812
No. Fabricante SY 2.7/16 TF/VA228
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
Precio825.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7520 pulg.
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    190.5 mm
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud total
    240 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Peso
    10.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAR 212-207-2F
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316571381176

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE 2.7/16 TF/VA228 UNIDADES SY