Motion
SYF 1. TF/VA228

SKF
SYF 1. TF/VA228

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02704821
No. Fabricante SYF 1. TF/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYF 1. TF/VA228

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02704821
No. Fabricante SYF 1. TF/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +120 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    SYF
  • Estándares cumplidos
    EN 1561:1997
  • UPC_NO
    7316571763231

Descripción general

Descripción del fabricante
SYF 1. BLOQUES DE ALMOHADA DE LA UNIDAD TF/VA228