Motion
SYF 45 TF/VA228

SKF
SYF 45 TF/VA228

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704827
No. Fabricante SYF 45 TF/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYF 45 TF/VA228

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704827
No. Fabricante SYF 45 TF/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    54 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    95.30 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Peso
    4.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 209-2F
  • Serie
    SYF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316571625744

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE SYF 45 TF/VA228 UNIT