Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Radio de filete0.1850 pulg.
- Exterior Diámetro9.8750 pulg.
- En general Ancho2.1875 pulg.
- Peso29.8 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Código de armonización8482.10.50.08
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293162171
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
- Capacidad de carga dinámica radial249988 lbf
- SerieT
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- UPC_NO662293162171
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación