Motion
A5850-OLP

Reelcraft
A5850-OLP

Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 in x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT
Artículo MI #02704930
No. Fabricante A5850-OLP
Precio695.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
A5850-OLP

Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 in x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT
Artículo MI #02704930
No. Fabricante A5850-OLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio695.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567001119

Descripción general

Descripción del fabricante
A5850-OLP CARRETE DE MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo