Motion
NNU4952KC1NAP5

NTN
NNU4952KC1NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 260 mm de D.I., 360 mm de D.E., 100 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #02704969
No. Fabricante NNU4952KC1NAP5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NNU4952KC1NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 260 mm de D.I., 360 mm de D.E., 100 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #02704969
No. Fabricante NNU4952KC1NAP5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    62.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359651782
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4952KC1NAP5 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA