Motion
UC207-20
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 43 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02704973
No. Fabricante UC207-20
Precio48.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 43 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02704973
No. Fabricante UC207-20
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
Precio48.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067562737
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    80067562737

Descripción general

Descripción del fabricante
UC207-20 INSERTO DE BOLA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo