Motion
6013DDU

NSK
6013DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #02705806
No. Fabricante 6013DDU
Precio147.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6013DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #02705806
No. Fabricante 6013DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6013DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65mm orificios con sellos dobles, 100mm OD y 18mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176063251
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063251

Descripción general

Descripción del fabricante
6013 DDU BRG