Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.3125 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general1.7188 pulg.
- Peso5.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO793699311914