Motion
1236MM

Martin
1236MM

Llave de servicio - 36 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 193.6 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #02705858
No. Fabricante 1236MM
Precio58.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1236MM

Llave de servicio - 36 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 193.6 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #02705858
No. Fabricante 1236MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    193.6 mm
  • Tamaño de la llave
    36 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
1236MM WR;SERV;ANG;CH;36MM
  • Mango corto con patrón fino
  • Para tuercas prensaestopas, contratuercas y accesorios
  • También llamada llave de bomba
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle