Motion
9838932

WIKA
9838932

Manómetro hidráulico - 30 inHg, 3-1/2 in de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #02705898
No. Fabricante 9838932
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9838932

Manómetro hidráulico - 30 inHg, 3-1/2 in de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #02705898
No. Fabricante 9838932
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    3-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    65 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Latón
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    30 inHg
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
212.40 3.5 30INHG VCA 1/4 B FF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo