Motion
HM88510
Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa simple, 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.9063 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #02706031
No. Fabricante HM88510
Precio19.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa simple, 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.9063 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #02706031
No. Fabricante HM88510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.9063 pulg.
  • Radio de filete
    0.13 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero al cromo de grado de rodamiento 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590339921
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    1200106964469

Descripción general

Descripción del fabricante
HM88510 COPA AJUSTADA
  • Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
  • Geometría interna optimizada y diseñada
  • Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
  • Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo