Motion
TS3-23038BL1D1C4

NTN
TS3-23038BL1D1C4

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02706101
No. Fabricante TS3-23038BL1D1C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-23038BL1D1C4

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02706101
No. Fabricante TS3-23038BL1D1C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Peso
    39.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4547359207781

Descripción general

Descripción del fabricante
23038EMW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno