Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)7.6875 x (H)4.125 x (W)6.3125
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante175
- RPM máximas de salida583.3000 rpm
- Par de salida máximo562 pulg-lbs
- Relación nominal3:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación3:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante175 3/1 A, B SP 1.000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798081960
- Potencia de entrada máxima5.2 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida583.3 rpm
- Par de salida562
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónIndividual
- Serie175
- EstiloA, B
- UPC_NO662798081960
Descripción general
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)