Motion
23218EJW33C3

TIMKEN
23218EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 52.40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02706187
No. Fabricante 23218EJW33C3
Precio1,191.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23218EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 52.40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02706187
No. Fabricante 23218EJW33C3
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
Precio1,191.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    52.40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796204768
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796204768

Descripción general

Descripción del fabricante
23218EJW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno