Motion
P2BE 211-SRB-CRE

SKF
P2BE 211-SRB-CRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02706329
No. Fabricante P2BE 211-SRB-CRE
Precio1,419.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BE 211-SRB-CRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02706329
No. Fabricante P2BE 211-SRB-CRE
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
Precio1,419.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    3 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.2500 a 9.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    24.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22215
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    OJO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579140386

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE 211-SRB-CRE REPL SYE 2.11/16 N
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno