Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 16 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 16 mm
- Tipo de tamaño del extremo 2M16 mm
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total16.8
- Profundidad de la rosca8.5
- Tamaño de la rosca 2M16X1.5
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/8 pulg. x 16 mm macho métrico
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 21/8-27 NPTF, M16X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7045
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación