Motion
7005-04-12

Brennan
7005-04-12

7005-04-12 ACCESORIO MJ-MM
Artículo MI #02707887
No. Fabricante 7005-04-12
Precio11.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-04-12

7005-04-12 ACCESORIO MJ-MM
Artículo MI #02707887
No. Fabricante 7005-04-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, M12
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, M12
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    34.0
  • Profundidad de la rosca
    4.4
  • Tamaño de la rosca 2
    M12X1.5
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 12 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-04-12 ACCESORIO MJ-MM

También puede gustarle