Motion
MHCA2-6D

SMC
MHCA2-6D

GARRA, ESTILO MINI ANGULAR, CUERPO CORTO
Artículo MI #02708027
No. Fabricante MHCA2-6D
Precio111.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHCA2-6D

GARRA, ESTILO MINI ANGULAR, CUERPO CORTO
Artículo MI #02708027
No. Fabricante MHCA2-6D
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
Precio111.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    48 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La MHCA2 es una garra compacta ideal para su uso en aplicaciones estrechas que requieren agarre angular. El ángulo de apertura oscila entre 30 y -10 grados. El MHCA2 está disponible en acción simple (normalmente abierto) y doble acción. El tamaño del orificio es 6mm. El MHCA2 no es compatible con el interruptor automático.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 dedos estándar (estilo compacto)
  • Tipo de agarrador
    Angular
  • Momento de agarre
    0.038 N-m
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHCA2-6D CILINDRO DE AGARRE

También puede gustarle