Motion
CARRO DE URETANO DE VIDRIO AUTOMOTRIZ DE CURADO RÁPIDO 08690 DE 10.5 FL OZ

3M
08690 FAST CURE AUTO GLASS URETHANE 10.5 FL OZ CART

3M™ Uretano de vidrio autopolimerizado Fast Cure, 08690, cartucho de 10.5 fl oz, 12 por caja
Artículo MI #02708057
No. Fabricante 08690 FAST CURE AUTO GLASS URETHANE 10.5 FL OZ CART
Precio37.16 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08690 FAST CURE AUTO GLASS URETHANE 10.5 FL OZ CART

3M™ Uretano de vidrio autopolimerizado Fast Cure, 08690, cartucho de 10.5 fl oz, 12 por caja
Artículo MI #02708057
No. Fabricante 08690 FAST CURE AUTO GLASS URETHANE 10.5 FL OZ CART

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.16/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10.5 onzas líquidas
  • Tamaño del paquete
    310 ml

Detalles

  • Aplicación
    Unión de parabrisas automotriz y accesorio de vidrio estacionario
  • Tipo de base
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051135086902
  • Compensación de material
    Vidrio
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    00051135086902

Descripción general

Descripción del fabricante
08690 URETANO DE VIDRIO AUTOMÁTICO DE CURADO RÁPIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de curado rápido ofrece una rápida acumulación de resistencia
  • La alta resistencia de unión es capaz de cumplir con muchos requisitos de resistencia de la aplicación
  • Presenta una alta viscosidad para una colocación precisa y una aplicación sencilla
  • Adhesivo formulado para la adhesión del parabrisas y la fijación de vidrio estacionario