Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.941 pulg.
- Anchura interior0.77 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.185 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.401 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Resistencia a la tensión21000 lb
- Peso2.64 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante20B-1X10FT
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosBS 228, DIN 8187, ISO 606
- UPC_NO716647416035
Descripción general
- Precio por pie