Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1 pulg.
- Ancho de la base1-9/32 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción13/16 pulg.
- Altura debajo de la barra5/8 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Tipo de barraForma de U
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima100 lb
- Tipo de alternanciaVertical