Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1.50 pulg.
- Longitud3.42 pulg.
- Peso0.960 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi