Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Paso diametral48
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.55 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.709 pulg.
- Ancho general3/8 pulg.
- Diámetro de paso0.667 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso7.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante53956
- MaterialPOM con inserto de latón
- Número de dientes32
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711539569