Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada50 mA
Detalles
- Características y beneficios• Protección contra cortocircuito• Indicador LED• Equipado con rango y control de histéresis
- Material de la carcasaPlástico Valox
- Tipo de carcasaCañón roscado métrico de M30 x 1.5
- Humedad0-95% sin condensación
- Voltaje de entrada20-30 V CC
- Indicador LEDIndicador LED (verde no detectado y rojo detectado)
- Catálogo del fabricante
- Soporte de montaje7430-448-003 Metal, 596-0223-041 Plástico
- Clase de diseño NEMANEMA 12
- Clase de protecciónIP 65
- Control de rangoRango e histéresis
- Tiempo de respuesta30 ms
- Principio de detecciónProximidad ultrasónica
- Rango de detección4.00 pulg. a 40.00 pulg.
- SerieSalidas de relé de estado sólido aisladas
- Tipo de salida de función de conmutaciónDos relés de estado sólido (N.A./N.C.)
- Rango de temperaturaDe 32 a +140 °F
- Tipo de terminaciónCable de 6 pies (conector/toma)
- Frecuencia del transductor212 kHz
Descripción general
- Protección contra cortocircuito
- Indicador LED
- Equipado con rango y control de histéresis
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación