Motion
HP882TAB-10IN

REXNORD INC
HP882TAB-10IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 10.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #02711645
No. Fabricante HP882TAB-10IN
Price$110.27/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP882TAB-10IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 10.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #02711645
No. Fabricante HP882TAB-10IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.27/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    10.0000 pulg.
  • Chain Pitch  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Peso por pie
    1.9 lb

Details

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210878658

Descripción general

Descripción del fabricante
81400083 HP882TK10
  • HP882TAB TableTop® de 10 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs