Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre12 mm
- Diámetro exterior3.6 mm
- Peso0.00347 lb
- Tamaño del cable0.4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD10970
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión