Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre18.5 mm
- Diámetro exterior5.63 mm
- Peso0.01347 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11470
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.5500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D11470 PRIMAVERA