Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length63.50 mm
- Bore Diameter17 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter81 mm
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos de ancho estrecho
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoB3
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBLFL200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250101597
Descripción general
Descripción del fabricante
BLFL3 17MM FLG 2-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad