Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial49 kN
- Cara Diámetro26 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- Ancho general6 mm
- Rosca TamañoM20 X 1.0
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMBA-04
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKMM
- Dirección de roscaMano derecha