Motion
32ACP MEGATECH II XCTN

GATES RUBBER CO
32ACP MEGATECH II XCTN

Manguera hidráulica MegaTech® II: 2 pulg. de D.I., 2.61 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1300 psi / 89.6 bar, presión de ráfaga de 5200 psi / 358.5 bar, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02712063
No. Fabricante 32ACP MEGATECH II XCTN
Precio137.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32ACP MEGATECH II XCTN

Manguera hidráulica MegaTech® II: 2 pulg. de D.I., 2.61 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1300 psi / 89.6 bar, presión de ráfaga de 5200 psi / 358.5 bar, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02712063
No. Fabricante 32ACP MEGATECH II XCTN
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
Precio137.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    635 mm / 25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.61 pulg.
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    5200 psi / 358.5 bar
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo AT - ACP
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572485
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053655353
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Uso recomendado
    La manguera MegaTech® II se recomienda para líneas de compresor de aire de alta presión y alta temperatura multiusos, líneas de suministro de fluido hidráulico a base de petróleo o éster de fosfato.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R2 Tipo AT - ACP
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MegaTech® II
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    072053655353
  • Presión de trabajo
    1300 psi / 89.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
32ACP MEGATECHII 100CTN 4657-2485

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos