Motion
SL014914-C3

INA (SCHAEFFLER)
SL014914-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 100 mm D.E., 30 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02712090
No. Fabricante SL014914-C3
Precio1,470.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
SL014914-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 100 mm D.E., 30 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02712090
No. Fabricante SL014914-C3
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
Precio1,470.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL01
  • UPC_NO
    4012802691917

Descripción general

Descripción del fabricante
SL014914-A-C3 BRG-COMPLEMENTO COMPLETO