Motion
86200465

Gates
86200465

Correa en V - Tamaño RA, 1 sección, 0.594 pulg. de ancho, 40.25 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #02712212
No. Fabricante 86200465
Precio30.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
86200465

Correa en V - Tamaño RA, 1 sección, 0.594 pulg. de ancho, 40.25 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #02712212
No. Fabricante 86200465
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
Su precio$30.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36 °
  • Longitud total
    40.25 pulg.
  • Tamaño de la sección
    AR
  • Ancho superior
    0.594 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Aplicación
    Automoción de camiones, autobuses y equipos todoterreno de servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    072053276152
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Número de secciones
    1
  • Resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Serie
    Camión
  • Estándares cumplidos
    Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637
  • UPC_NO
    072053276152

Descripción general

Descripción del fabricante
TR22 397 CINTURÓN
  • Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento
  • Construcción resistente al aceite y al calor en toda la prenda
  • Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

También puede gustarle