Motion
D11420
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y sin conexión a tierra, 4.63 mm OD, 14 mm Longitud, 0.63 mm Tamaño del cable, 2.9400 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #02712228
No. Fabricante D11420
Precio1.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y sin conexión a tierra, 4.63 mm OD, 14 mm Longitud, 0.63 mm Tamaño del cable, 2.9400 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #02712228
No. Fabricante D11420
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
Su precio$1.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    14 mm
  • Diámetro exterior
    4.63 mm
  • Peso
    0.01093 lb
  • Tamaño del cable
    0.63 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y sin conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D11420
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    2.9400 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D11420 PRIMAVERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo