Motion
PB251STWX1-7/16

HUB CITY INC
PB251STWX1-7/16

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02712484
No. Fabricante PB251STWX1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
PB251STWX1-7/16

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02712484
No. Fabricante PB251STWX1-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.8438 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Serie de marcos compatibles
    T210
  • Tipo de estructura compatible
    Tornillo protegido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de silcono con folletos de acero inoxidable - Carcasas e insertos de acero inoxidable
  • Tipo de grasa
    N.o 2 Litio
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    440 Anillos y bolas de acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798252452
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Base alta
  • UPC_NO
    662798252452

Descripción general

Descripción del fabricante
PB251STW X 1-7/16 BLK DE LA PILA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de silcono con folletos de acero inoxidable - Carcasas e insertos de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo