Motion
SIB-16
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 1.0000 in, D.E. de 2.1250 in, Ancho del anillo interior de 1.3750 in, Abierto
Artículo MI #02712524
No. Fabricante SIB-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 1.0000 in, D.E. de 2.1250 in, Ancho del anillo interior de 1.3750 in, Abierto
Artículo MI #02712524
No. Fabricante SIB-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.788 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    90000 lbf
  • Serie
    SIB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029043215

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO SIB-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"