Motion
C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

LOVEJOY INC
C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

69790403021 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 2-1/8 pulg., 2.1265 pulg., acabado con ranura, Full Flex
Artículo MI #02712546
No. Fabricante C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS
Precio366.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

69790403021 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 2-1/8 pulg., 2.1265 pulg., acabado con ranura, Full Flex
Artículo MI #02712546
No. Fabricante C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio366.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg., 2.1265 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.06 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4-3/4 pulg.
  • Peso
    3.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904030211
  • RPM Máx.
    12600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    C
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    20200 pulg.
  • UPC_NO
    697904030211

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2-HUB-2.125/2.1265-1/2X1/4KW-SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"