Motion
71920 ACDGA/P4A

SKF
71920 ACDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02712569
No. Fabricante 71920 ACDGA/P4A
Precio3,034.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71920 ACDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02712569
No. Fabricante 71920 ACDGA/P4A
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
Su precio$3,034.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71920 ACDGA/PA4 (INDIVIDUAL)
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316570889130
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    63 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570889130

Descripción general

Descripción del fabricante
71920 ACDGA/PA4 (INDIVIDUAL)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos