Motion
140KDH2701G3+KC2

NSK CORP, BEARING DIV
140KDH2701G3+KC2

Rodamiento de rodillos cónicos de doble cono NSK 140KDH2701G3+KC2 , calibre de 140 mm, 270 mm OD, 2 filas, 120 mm W, carga dinámica 585 N
Artículo MI #02712676
No. Fabricante 140KDH2701G3+KC2
Precio7,653.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
140KDH2701G3+KC2

Rodamiento de rodillos cónicos de doble cono NSK 140KDH2701G3+KC2 , calibre de 140 mm, 270 mm OD, 2 filas, 120 mm W, carga dinámica 585 N
Artículo MI #02712676
No. Fabricante 140KDH2701G3+KC2
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
Precio7,653.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Altura total
    120 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176716171
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176716171

Descripción general

Descripción del fabricante
140KDH2701G3+KC2