Motion
KM13-04-08-3
Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 4 mm
Artículo MI #02712755
No. Fabricante KM13-04-08-3
Precio9.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 4 mm
Artículo MI #02712755
No. Fabricante KM13-04-08-3
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
Precio9.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    4 mm
  • Longitud total
    63.5 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C de aire, de 0 a +40 °C (agua)
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM13-04-08-3 COLECTOR
  • Colector de accesorios de un solo toque
  • Modelos: 11, 12, 13, 15, 16
  • Variedad de tamaños de tubos disponibles
  • Tamaños en pulgadas y métricos disponibles
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno