Motion
00668 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 6"X1/2"A ALETA

3M
00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN

Scotch-Brite® Limpia N Strip-Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02713020
No. Fabricante 00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN
Precio7.36 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN

Scotch-Brite® Limpia N Strip-Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02713020
No. Fabricante 00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.36 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado, pulido, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Multa
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500189503
  • Número de Upc del fabricante
    00048011006680
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011006680

Descripción general

Descripción del fabricante
00668 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes