Motion
00671 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 8"XNH T

3M
00671 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"XNH T

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-CC, Talco, 8 pulg. x NH, 50 por caja
Artículo MI #02713022
No. Fabricante 00671 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"XNH T
Precio14.39 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00671 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"XNH T

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-CC, Talco, 8 pulg. x NH, 50 por caja
Artículo MI #02713022
No. Fabricante 00671 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"XNH T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.39 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Talco
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Blanco
  • Color del disco
    Blanco
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500120706
  • Número de Upc del fabricante
    00048011006710
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011006710

Descripción general

Descripción del fabricante
00671 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes